かすがい 金具のおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
97件の「かすがい 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「又釘」、「板つなぎ」、「手違いかすがい」などの商品も取り扱っております。
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
27 税込30
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N) 松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ カスガイ
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
1本ほか
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 JIS G 3532(鉄線) SWM-N相当 寸法(mm) 5×120×40 表面処理 エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
43 税込47
当日出荷

1セット(10個)
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。 材質 JIS G 3505 SWRM10相当 使用方法 ハンマーで交互に叩き入れます。 表面処理 クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理 試験機関 ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
1箱(100本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷


Z認定かすがい!部材上下の接合に!
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用。 規格 Zマーク金物
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm) 0.5以上
1箱(100本)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)。木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用 材質 表面処理 無し
1本
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。 管に穴を開けずに固定できます。(外側固定) 土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質 溶融亜鉛スズ合金めっき 種類 ロングタイプ
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:6.5mm 適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本 入数:45 カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm) 16.0 寸法B(mm) 6.5
1パック(45個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質 JIS G 3532SWM-N相当 寸法(mm) 5×90×30 表面処理 JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
25 税込28
当日出荷